曜日別特売

Kinetex(TM) 2.6 μm MidBore(TM) Columns (mm)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
内容量1個
長さ(mm)30
アズワン品番67-7326-13
67-7326-13
67-7325-97
67-7326-02
67-7326-11
67-7326-30
67-7328-53
67-7328-57
67-7328-60
67-7328-95
67-7329-13
67-7329-20
67-7329-86
67-7330-45
67-7330-48
67-7332-33
67-7332-34
67-7332-59
67-7332-64
67-7332-67
67-7333-05
67-7333-24
67-7333-97
67-7337-21
67-7337-48
67-7337-54
67-7337-56
67-7337-93
67-7338-12
67-7338-19
67-7338-66
67-7339-08
67-7346-75
67-7347-42
67-7347-47
67-7347-48
67-7347-58
67-7347-59
67-7347-69
内容量1個注文コード72826716品番00A-4497-Y0
参考基準価格(税別)¥130,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

推奨用途:非常に疎水性の高い化合物に対して、あらゆるLCシステムで超高性能を発揮

長さ(mm)30フォーマット形式Columnアズワン品番67-7326-13内径(mm)3.00細孔径100AUSPコードL7粒子径(μm)2.6固体サポートコアシェルシリカ固定相TMS エンドキャッピングを備えた C8 ・ C8分離モード逆相
関連資料:(9.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする