曜日別特売
WB-903500 鍵付ラッチハンドル LAMP(スガツネ工業) 72826995

鍵付ラッチハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード72826995品番WB-903500
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

押込具が扉を押し込み、取付面に垂直方向の締め込みができます。
防水用パッキン付のラッチハンドルです(IP65 適合)。
ガラス繊維強化ポリアミドのため強靭で軽量です。

材質ポリアミド(PA)ブラック質量(g)370防水保護等級IP65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする