Phenomenex
Kinetex(TM) 2.6 μm Micro LC Columns (mm)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(mm)
50
30
50
100
150
アズワン品番
67-7328-31
67-7325-98
67-7326-08
67-7328-31
67-7328-55
67-7328-56
67-7328-92
67-7329-09
67-7329-10
67-7329-17
67-7329-18
67-7332-61
67-7333-21
67-7337-22
67-7337-50
67-7337-51
67-7338-10
67-7338-18
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72827084
品番
00B-4462-AC
参考基準価格(税別)
¥143,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
推奨用途:疎水性化合物に対するあらゆるLCシステムでの超高性能
長さ(mm)
50
フォーマット形式
キャピラリーカラム
アズワン品番
67-7328-31
内径(mm)
0.3
細孔径
100A
USPコード
L1
粒子径(μm)
2.6
固体サポート
コアシェルシリカ
固定相
TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18
分離モード
逆相
関連資料:
(9.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません