Phenomenex
Kinetex(TM) 2.6 μm Analytical Columns (mm)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(mm)
150
30
50
75
100
150
250
アズワン品番
67-7338-11
67-7338-11
67-7338-11
67-7337-20
67-7337-47
67-7337-53
67-7337-55
67-7337-92
67-7338-65
67-7339-07
67-7347-36
67-7326-01
67-7326-29
67-7326-37
67-7328-29
67-7328-32
67-7328-52
67-7328-59
67-7328-94
67-7329-12
67-7329-19
67-7329-54
67-7329-85
67-7330-37
67-7330-39
67-7330-43
67-7330-47
67-7332-32
67-7332-63
67-7332-66
67-7333-04
67-7333-23
67-7333-67
67-7333-96
67-7343-54
67-7344-13
67-7347-35
67-7347-45
67-7347-49
67-7347-56
全38種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72827520
品番
00F-4723-E0
参考基準価格(税別)
¥167,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
150
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7338-11
内径(mm)
4.60
細孔径
100A
USPコード
L43
粒子径(μm)
2.6
固体サポート
コアシェルシリカ
固定相
TMS エンドキャッピングを備えたペンタフルオロフェニル ・ F5
分離モード
逆相
関連資料:
(9.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません