※サンプル画像
三晃電気工業
コンプレッションフィッティング 真鍮コッター仕様
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
72827715
品番
CF-1-10(10個)
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
内部に真鍮製コッターを採用しています。
一体型の取付ねじと押しねじを締め付けることでコッターが締まり、挿入したシースまたは保護管を確実に固定します。
位置決めと気密性を同時に確保できます。
材質
コッター/真鍮
寸法L1(mm)
10
寸法L2(mm)
≒30
ねじサイズ
PT1/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合穴径(Φmm)
※1
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000