Phenomenex
Kinetex(TM) 1.7 μm Minibore Columns (mm) for 2.1mm ID
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(mm)
100
30
50
100
150
アズワン品番
67-7333-14
67-7333-14
67-7333-14
67-7332-35
67-7332-36
67-7332-68
67-7332-70
67-7332-72
67-7333-20
67-7333-30
67-7326-03
67-7326-04
67-7326-14
67-7326-16
67-7326-24
67-7328-33
67-7328-35
67-7328-62
67-7328-64
67-7329-02
67-7329-08
67-7329-22
67-7337-24
67-7337-57
67-7337-58
67-7337-59
67-7337-99
67-7338-09
67-7338-21
67-7347-46
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72827784
品番
00D-4628-AN
参考基準価格(税別)
¥173,000
販売価格(税込)
¥190,299
販売価格(税別)
¥
172,999
バスケットに入れる
長さ(mm)
100
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7333-14
内径(mm)
2.10
細孔径
100A
USPコード
L11
粒子径(μm)
1.7
固体サポート
コアシェルシリカ
固定相
TMSエンドキャッピングを施したビフェニル ・ ビフェニル
分離モード
逆相
関連資料:
(9.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません