Phenomenex
Kinetex(TM) 1.7 μm MidBore(TM) Columns (mm)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(mm)
50
30
50
100
アズワン品番
67-7328-63
67-7326-15
67-7326-17
67-7328-34
67-7328-36
67-7328-61
67-7328-63
67-7332-69
67-7332-71
67-7332-73
67-7347-54
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72827967
品番
00B-4499-Y0
参考基準価格(税別)
¥169,000
販売価格(税込)
¥185,899
販売価格(税別)
¥
168,999
バスケットに入れる
推奨用途:非常に疎水性の高い化合物に対するUHPLCシステムでの超高性能
長さ(mm)
50
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7328-63
内径(mm)
3.00
細孔径
100A
USPコード
L7
粒子径(μm)
1.7
固体サポート
コアシェルシリカ
固定相
TMS エンドキャッピングを備えた C8 ・ C8
分離モード
逆相
関連資料:
(9.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません