Phenomenex
Kinetex(TM) 5 μm Minibore Columns (mm)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(mm)
100
30
50
100
150
アズワン品番
67-7333-15
67-7333-15
67-7333-15
67-7332-78
67-7332-90
67-7332-97
67-7333-08
67-7333-25
67-7326-19
67-7326-21
67-7326-23
67-7326-25
67-7328-70
67-7328-78
67-7328-82
67-7328-87
67-7328-88
67-7328-96
67-7329-03
67-7329-14
67-7337-71
67-7338-04
67-7338-13
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72828195
品番
00D-4633-AN
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
100
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7333-15
内径(mm)
2.10
細孔径
100A
USPコード
L1
粒子径(μm)
5
固体サポート
エタン架橋を有するコアシェル有機シリカ、エタン架橋を有するコアシェル有機シリカ
固定相
TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ EVO C18
分離モード
逆相
関連資料:
(9.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません