曜日別特売

Kinetex(TM) 5 μm MidBore(TM) Columns (mm)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
長さ(mm)50
アズワン品番67-7328-91
内容量1個注文コード72828299品番00B-4608-Y0
参考基準価格(税別)¥103,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
長さ(mm)50フォーマット形式Columnアズワン品番67-7328-91内径(mm)3.00細孔径100AUSPコードL7粒子径(μm)5固体サポートコアシェルシリカ固定相TMS エンドキャッピングを備えた C8 ・ C8分離モード逆相
関連資料:(9.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする