Phenomenex
Kinetex(TM) 5 μm MidBore(TM) Columns (mm)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(mm)
100
30
50
100
150
アズワン品番
67-7333-28
67-7326-20
67-7326-26
67-7328-75
67-7328-81
67-7328-86
67-7328-91
67-7328-99
67-7329-07
67-7332-82
67-7332-89
67-7332-94
67-7333-01
67-7333-12
67-7333-19
67-7333-28
67-7337-75
67-7337-83
67-7337-98
67-7338-08
67-7338-17
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72828387
品番
00D-4724-Y0
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
100
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7333-28
内径(mm)
3.00
細孔径
100A
USPコード
L43
粒子径(μm)
5
固体サポート
コアシェルシリカ
固定相
TMS エンドキャッピングを備えたペンタフルオロフェニル ・ F5
分離モード
逆相
関連資料:
(9.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません