Phenomenex
Luna(TM) Omega 1.6 μm Minibore Columns (mm)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(mm)
50
30
50
100
150
アズワン品番
67-7329-35
67-7326-31
67-7326-32
67-7326-33
67-7329-35
67-7329-37
67-7333-36
67-7333-44
67-7333-46
67-7338-31
67-7338-37
67-7338-41
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72828475
品番
00B-4748-AN
参考基準価格(税別)
¥139,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7329-35
内径(mm)
2.1
細孔径
100A
USPコード
L1
粒子径(μm)
1.6
固体サポート
完全多孔質シリカ
固定相
オメガ ポーラー C18
関連資料:
(2.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません