Phenomenex
Luna(TM) Omega 3 μm Minibore Columns (mm)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(mm)
50
30
50
100
150
アズワン品番
67-7329-77
67-7326-34
67-7326-38
67-7329-50
67-7329-57
67-7329-77
67-7329-87
67-7333-63
67-7333-86
67-7333-99
67-7338-61
67-7338-69
67-7338-93
67-7339-10
67-7347-96
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72828597
品番
00B-4775-AN
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7329-77
内径(mm)
2.1
細孔径
100A
USPコード
L8
粒子径(μm)
3
固体サポート
完全多孔質シリカ
固定相
オメガシュガー
関連資料:
(2.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません