曜日別特売
CF-2-32-TEFLON(10個) コンプレッションフィッティング テフロンコッター仕様 三晃電気工業 72828756

※サンプル画像

CF-2-32-TEFLON(10個) コンプレッションフィッティング テフロンコッター仕様 三晃電気工業 72828756
CF-2-32-TEFLON(10個) コンプレッションフィッティング テフロンコッター仕様 三晃電気工業 72828756
CF-2-32-TEFLON(10個) コンプレッションフィッティング テフロンコッター仕様 三晃電気工業 72828756

コンプレッションフィッティング テフロンコッター仕様

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード72828756品番CF-2-32-TEFLON(10個)
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

内部にテフロン製コッターを採用しています。
一体型の取付ねじと押しねじを締め付けることでコッターが締まり、挿入したシースまたは保護管を確実に固定します。
位置決めと気密性を同時に確保できます。

材質コッター/テフロン寸法L1(mm)13寸法L2(mm)≒37ねじサイズPT1/4RoHS指令(10物質対応)対応適合穴径(Φmm)※3.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする