Phenomenex
Ultracarb(TM) Analytical Columns (mm)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(mm)
50
50
100
150
250
細孔径
90A
90A
60A
アズワン品番
67-7326-44
67-7326-44
67-7330-56
67-7330-59
67-7334-35
67-7334-36
67-7334-37
67-7339-32
67-7339-33
67-7339-36
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72828764
品番
00B-0205-E0
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
推奨用途:要求の少ない古い方法
長さ(mm)
50
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7326-44
内径(mm)
4.6
細孔径
90A
粒子径(μm)
3
固体サポート
完全多孔質シリカ
固定相
ODS(C18) ・ ODS(20)
分離モード
逆相
関連資料:
(0.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません