uni(三菱鉛筆)
ユニボールゼント 替芯 0.7mm 黒 UBR-Z-07 リフィル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
注文コード
72828975
品番
ハコUBRZ07.24
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
黒
方式
詰替え芯
インク色
黒
ボール径(Φmm)
0.7
グリーン購入法
適合
色(軸)
黒
グリーンマーク
認定