Phenomenex
Jupiter(TM) 3 μm, 4 μm & 5 μm Analytical, Semi-Prep, and Preparative Columns (mm)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(mm)
150
50
150
250
細孔径
300A
300A
90A
アズワン品番
67-7334-62
67-7326-55
67-7326-59
67-7326-73
67-7334-62
67-7334-65
67-7334-99
67-7335-62
67-7336-24
67-7339-61
67-7339-62
67-7339-63
67-7339-65
67-7339-66
67-7340-11
67-7340-12
67-7340-13
67-7340-75
67-7341-81
67-7347-83
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72828990
品番
00F-4052-E0
参考基準価格(税別)
¥181,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
推奨用途:10000Daを超える疎水性の高いタンパク質の分離。C4とはわずかに異なる選択性
長さ(mm)
150
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7334-62
内径(mm)
4.6
細孔径
300A
粒子径(μm)
5
固体サポート
完全多孔質シリカ
固定相
C5
分離モード
逆相
関連資料:
(0.62MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません