Phenomenex
Jupiter(TM) 3 μm, 4 μm & 5 μm Microbore and Minibore Columns (mm)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(mm)
50
50
150
250
細孔径
300A
300A
90A
アズワン品番
67-7327-15
67-7326-58
67-7326-72
67-7327-15
67-7327-58
67-7327-60
67-7334-61
67-7334-64
67-7334-97
67-7334-98
67-7335-61
67-7336-23
67-7339-64
67-7340-09
67-7340-10
67-7341-80
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72829245
品番
00B-4263-B0
参考基準価格(税別)
¥149,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
推奨用途:>10000Daの親水性タンパク質の分離
長さ(mm)
50
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7327-15
内径(mm)
2
細孔径
300A
USPコード
L1
粒子径(μm)
3
固体サポート
完全多孔質シリカ
固定相
C18
分離モード
逆相
関連資料:
(0.62MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません