曜日別特売
Pro Ti RG 8 BP085TNRG1 Pro G1 ti Titanium - 8 b.ring 72829429

Pro Ti RG 8 BP085TNRG1 Pro G1 ti Titanium - 8 b.ring 72829429
Pro Ti RG 8 BP085TNRG1 Pro G1 ti Titanium - 8 b.ring 72829429
Pro Ti RG 8 BP085TNRG1 Pro G1 ti Titanium - 8 b.ring 72829429
Pro Ti RG 8 BP085TNRG1 Pro G1 ti Titanium - 8 b.ring 72829429
Pro Ti RG 8 BP085TNRG1 Pro G1 ti Titanium - 8 b.ring 72829429
Pro Ti RG 8 BP085TNRG1 Pro G1 ti Titanium - 8 b.ring 72829429
Pro Ti RG 8 BP085TNRG1 Pro G1 ti Titanium - 8 b.ring 72829429
Pro Ti RG 8 BP085TNRG1 Pro G1 ti Titanium - 8 b.ring 72829429
Pro Ti RG 8 BP085TNRG1 Pro G1 ti Titanium - 8 b.ring 72829429
Pro Ti RG 8 BP085TNRG1 Pro G1 ti Titanium - 8 b.ring 72829429
Pro Ti RG 8 BP085TNRG1 Pro G1 ti Titanium - 8 b.ring 72829429
Pro Ti RG 8 BP085TNRG1 Pro G1 ti Titanium - 8 b.ring 72829429
Pro Ti RG 8 BP085TNRG1 Pro G1 ti Titanium - 8 b.ring 72829429

Pro G1 ti Titanium - 8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード72829429品番Pro Ti RG 8 BP085TNRG1
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

あなたのライフスタイルにフィット
(1)わずか2.9g。軽やかなスマートリングへ。あなたのスタイルを邪魔せず、指先に溶け込む非常に軽やかなテックアクセサリー。
(2)どんなシーンにもマッチする洗練されたデザインと選べる3カラー
洗練されたデイリースタイルに馴染む3色(ブラック、シルバー、ローズゴールド)。あなたの指先をより美しく完成させます。
起きている時も、眠っている時も、一日中身につけても負担にならない快適さで、あなたの日常に自然に溶け込みます。
安心して、気軽に使える
(1)90分の充電で、最長7日間持続するバッテリー
充電は短く、仕様は長く。一度の充電で最長7日間つけっぱなしも可能です。※ご利用環境により前後する場合があります。
(2)防水・防塵(IP68+5ATM)
日常でも、アウトドアでも。ほこりを寄せつけず、水にも強い。信頼できるタフな設計で、あなたの毎日に安心を。
(3)アプリと同期しなくても、最長7日間データを保存。(心拍数のみ3日間)
通常の使用状況においてデータ消失のリスクを軽減できるように、データを自動で保存します。
高精度なバイタルデータ測定
(1)光血流センサー、加速度センサーなど精密なセンサーを搭載。
小さなリングに搭載された精密なセンサーが、動作からバイタルサインまで指先で繊細に感知します。
(2)生体信号をより正確に測定できる部位にフィット
信号を捉えるのに最適な''指''。指にしっかりフィットする事で高精度な計測を実現します。
(3) 眠りの時間も、パターンも。より細やかなデータであなたの睡眠を解析。
細かく計測するパーソナライズド・スリープモニタリング。繊細な睡眠リズムをわかりやすく可視化します。
AIを搭載したb.ring専用スマートアプリ
(1)測る、分析する、管理する。主な健康データをこのひとつで記録・分析。
専用アプリで健康データを一目で確認。大切なあなたのデータは全てセキュリティ性の高い国内サーバーでデータを管理しています。
(2)かんたんに確認できる自分のコンディション
9種類のデータから導き出されるヘルスレポートは、あなたに合わせて分かりやすく表示されます。(アクティビティ記録、AI食事分析、AIレポート提供、運動時の心拍数計測、ワークアウト記録、運動時の血中酸素測定)
(3)操作いらずで簡単計測。
特別な操作は不要。設定した時間ごとに自動でバイタルを検知し、必要な時にはリアルタイムでコンディションを確認できます。
b.ringは、つけてるだけで生体情報を分析し毎日の健康をサポートするスマートリングです。日常生活に最適な着け心地とスタイリッシュなデザインが特徴です。
リアルタイムで健康管理・・・ブリング専用アプリで心拍数、睡眠データ、運動データなどさまざまな健康データを一目で確認!いつでもどこでも、簡単に健康状態をチェック、管理できます。ブリングで手軽に健康的な毎日を築きましょう。
主要機能:AI機能(AI健康レポート、カロリーAI)、睡眠測定・分析(睡眠時間、睡眠ステージ、睡眠効率)、活動量測定(歩数、消費カロリー、移動距離)、リアルタイム測定(心拍数、心拍変動、ストレス、血中酸素、皮膚温度)、データ共有(家族や友人とリアルタイムで共有)、月経管理(生理周期予測、排卵期予測)、運動記録(ウォーキング、ランニング、サイクリング、水泳、フィットネスなど)、データ連携(Appleヘルスケア、Androidヘルスコネクト)

仕様データ保存期間:最大7日間(心拍数のみ3日)、データ連携:Appleヘルスケア、Google Fitセット内容本体、ワイヤレス専用充電器、取扱説明書材質チタン質量(g)2.9~3.6(サイズにより異なる)対応OSAndroid:8.0以降/ios:14以降寸法(幅W×厚さ)(mm)リングの寸法/7×2.55バッテリーリチウムポリマー充電時間約1時間半動作温度(℃)0~50バッテリー容量(mAh)15~18防水性IP68+5ATMBluetoothBluetooth5.2バッテリー動作時間最大7日間
注意
※注意事項
※・心拍数は3日分、それ以外のデータは7日間リングに保存されます。
※・ステンレススチールは金属アレルギーが出にくい素材になりますが、アレルギー反応は体質等による個人差がありますので、ご自身でご判断のうえご使用下さい。
※・リングを小さなお子様やペットが飲み込まないようご注意ください。
※・本製品の測定結果はあくまでも参考用として提供されるものです。医療目的で使用したり、医師の指示の根拠として使用しないでください。また、この測定結果を自己診断や治癒の根拠としないでください。
※・深海への潜水時など、水中での長時間使用には適しておりません。また、加熱した水に入れないでください。
※・リングに衝撃を与えたり、破損が発生した場合は防水性能が低下する可能性があります。
※・ヘアドライヤーなど、熱風でリングを乾かさないでください。
※・本製品はセラミックを使用している為、硬度の高い物質による衝撃を受けると破損する可能性があります。
※・充電の際には必ず高温多湿な場所を避けてください。また、充電器や充電ケーブルを濡らさないようご注意ください。
※ご購入前に御確認ください
※本製品は、一般的な装飾品のリングとはサイズ感が異なります。リングをご購入前に、別売りのサイジングキットをご購入いただき、サイズの採寸をお願いします。(リングご購入後のサイズ違いでの交換・返品は承ることが出来ません。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする