Phenomenex
SphereClone(TM) 3 μm Columns (mm)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1パック(10個)
長さ(mm)
100
50
100
150
4
アズワン品番
67-7330-75
67-7326-65
67-7330-75
67-7334-83
67-7334-84
67-7334-86
67-7347-87
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72829446
品番
00D-4135-E0
参考基準価格(税別)
¥141,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
推奨用途:スフェリソーブの代替品
長さ(mm)
100
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7330-75
内径(mm)
4.6
細孔径
80A
USPコード
該当なし
粒子径(μm)
3
固体サポート
完全多孔質シリカ
固定相
C18 ・ ODS(2)
分離モード
逆相
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません