曜日別特売

Micro LC Columns 3 μm and 5μm Micro LC Columns (mm)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
内容量1個
長さ(mm)50
アズワン品番67-7326-76
67-7326-76
67-7326-75
67-7326-85
67-7326-86
67-7327-10
67-7327-11
67-7330-97
67-7330-98
67-7331-17
67-7331-18
67-7335-15
67-7335-26
67-7335-27
67-7335-32
67-7335-33
67-7336-12
67-7340-46
67-7345-74
67-7345-75
67-7345-76
67-7345-77
内容量1個注文コード72829577品番00B-4248-AF
参考基準価格(税別)¥165,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

推奨用途:非常に疎水性の高い化合物の分離

長さ(mm)50フォーマット形式キャピラリーカラムアズワン品番67-7326-76内径(mm)0.5細孔径100AUSPコードL7粒子径(μm)3固体サポート完全多孔質シリカ固定相TMS エンドキャッピングを備えた C8 ・ C8(2)分離モード逆相
関連資料:(2.23MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする