Phenomenex
Micro LC Columns 3 μm and 5μm Micro LC Columns (mm)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1パック(3個)
長さ(mm)
150
50
100
150
250
20
アズワン品番
67-7335-15
67-7335-15
67-7335-15
67-7335-26
67-7335-27
67-7335-32
67-7335-33
67-7336-12
67-7326-75
67-7326-76
67-7326-85
67-7326-86
67-7327-10
67-7327-11
67-7330-97
67-7330-98
67-7331-17
67-7331-18
67-7340-46
67-7345-74
67-7345-75
67-7345-76
67-7345-77
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72829665
品番
00F-4249-AC
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
推奨用途:非常に疎水性の高い化合物の分離
長さ(mm)
150
フォーマット形式
キャピラリーカラム
アズワン品番
67-7335-15
内径(mm)
0.3
細孔径
100A
USPコード
L7
粒子径(μm)
5
固体サポート
完全多孔質シリカ
固定相
TMS エンドキャッピングを備えた C8 ・ C8(2)
分離モード
逆相
関連資料:
(2.23MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません