- マイナンバーカード マルチ機能 カードケース ペンギンライター 72829736

 

- マイナンバーカード マルチ機能 カードケース ペンギンライター 72829736
- マイナンバーカード マルチ機能 カードケース ペンギンライター 72829736

マイナンバーカード マルチ機能 カードケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
ミントグリーン
内容量1枚注文コード72829736品番-
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

抗菌・防カビに優れたマイナンバーカードケース。
特徴
1目隠し印刷
性別・臓器提供情報の目隠し印刷
※完全に個人情報漏洩を防止できるものではありません。
2抗菌+防カビ
本製品の生地は抗菌+防カビを有し、悪玉菌やカビの発生を防ぐ機能性軟質PVCシートです。
※完全に菌やカビの発生を防ぐものではありません。
※裏面の生地のみの機能です。

仕様目隠し印刷、抗菌・防カビ厚さ(mm)0.7ミントグリーン寸法(幅W×高さH)(mm)90×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする