※使用例
DAIKEN(旧:大建工業)
不燃壁材 グラビオエッジ カルセ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ライトグレー
アイボリー
ベージュ
ペールグリーン
ライトグレー
ブロンズ
ダークブラウン
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(2枚)
注文コード
72830057
品番
WFEG9S315-72
参考基準価格(税別)
¥23,900
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
大谷石がモチーフの大きなピースデザインと凸凹が重厚感を与える、石積み調デザイン。
用途
本製品は一般内装用壁材です。常に水がかかる場所、常に水がたまる場所、キッチンのバックパネル、屋外等には使用しないでください。
厚さ(mm)
9
色
ライトグレー
幅(mm)
1820
長さ(mm)
455
基材
ダイライト
面積(m
2
)
1.65
注意
※火気周辺で本製品が高温になる恐れがある場合には使用しないでください。
※壁以外の用途には使用しないでください。
※コンクリートやモルタル、ALCへの直貼りはできません。
※本製品上に直接、設備機器を取り付けることができません。