WFEG9F116-72 不燃壁材 グラビオエッジ カーヴァ DAIKEN(旧:大建工業) 72830118

※使用例

WFEG9F116-72 不燃壁材 グラビオエッジ カーヴァ DAIKEN(旧:大建工業) 72830118
WFEG9F116-72 不燃壁材 グラビオエッジ カーヴァ DAIKEN(旧:大建工業) 72830118
WFEG9F116-72 不燃壁材 グラビオエッジ カーヴァ DAIKEN(旧:大建工業) 72830118
WFEG9F116-72 不燃壁材 グラビオエッジ カーヴァ DAIKEN(旧:大建工業) 72830118

不燃壁材 グラビオエッジ カーヴァ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ペールピンク
内容量1箱(2枚)注文コード72830118品番WFEG9F116-72
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

織物生地がモチーフの湾曲した形状のピースがやわらかさを感じさせる、乱積み調デザイン。

用途本製品は一般内装用壁材です。常に水がかかる場所、常に水がたまる場所、キッチンのバックパネル、屋外等には使用しないでください。長さ(mm)455幅(mm)1820厚さ(mm)9ペールピンク基材ダイライト面積(m2)1.65
注意
※火気周辺で本製品が高温になる恐れがある場合には使用しないでください。
※壁以外の用途には使用しないでください。
※コンクリートやモルタル、ALCへの直貼りはできません。
※本製品上に直接、設備機器を取り付けることができません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする