Phenomenex
Preparative Columns 10 μm Axia(TM) Packed Preparative Columns (mm) (continued)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(mm)
250
50
100
250
アズワン品番
67-7341-95
67-7326-97
67-7330-69
67-7331-10
67-7339-81
67-7339-84
67-7340-40
67-7340-57
67-7340-93
67-7341-05
67-7341-78
67-7341-95
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72830304
品番
00G-4401-P0-AX
参考基準価格(税別)
¥698,000
販売価格(税込)
¥758,780
販売価格(税別)
¥
689,800
バスケットに入れる
推奨用途:正に帯電した化合物の分離
長さ(mm)
250
フォーマット形式
軸方向圧縮
アズワン品番
67-7341-95
内径(mm)
21.2
細孔径
100A
USPコード
L9
粒子径(μm)
10
固体サポート
完全多孔質シリカ
固定相
ベンゼンスルホン酸 ・ SCX
分離モード
イオン交換
関連資料:
(2.23MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません