Phenomenex
Synergi(TM) Preparative Columns Axia(TM) Packed Preparative Columns (mm)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(mm)
150
50
100
150
250
アズワン品番
67-7336-40
67-7327-26
67-7327-46
67-7331-35
67-7331-69
67-7335-89
67-7335-95
67-7336-08
67-7336-40
67-7336-43
67-7341-36
67-7341-40
67-7341-48
67-7341-62
67-7341-67
67-7342-06
67-7342-10
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72830530
品番
00F-4424-P0-AX
参考基準価格(税別)
¥608,000
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
推奨用途:極性化合物と非極性化合物の両方を含む混合物の分離
長さ(mm)
150
フォーマット形式
軸方向圧縮
アズワン品番
67-7336-40
内径(mm)
21.2
細孔径
80A
USPコード
L1
粒子径(μm)
4
固体サポート
完全多孔質シリカ
固定相
TMS エンドキャッピングを備えた Polar 埋め込み C18 ・ フュージョンRP
分離モード
逆相
関連資料:
(1.14MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません