Phenomenex
Synergi(TM) 4 μm Synergi Micro LC Columns (mm)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(mm)
150
50
150
250
アズワン品番
67-7335-92
67-7327-29
67-7327-42
67-7327-43
67-7335-87
67-7335-92
67-7336-04
67-7336-36
67-7336-37
67-7341-58
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72830654
品番
00F-4337-AF
参考基準価格(税別)
¥159,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
推奨用途:中性pH下での塩基性化合物の分離
長さ(mm)
150
フォーマット形式
キャピラリーカラム
アズワン品番
67-7335-92
内径(mm)
0.5
細孔径
80A
USPコード
L87
粒子径(μm)
4
固体サポート
完全多孔質シリカ
固定相
TMS エンドキャッピングを備えた C12 ・ 最大RP
分離モード
逆相
関連資料:
(1.14MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません