Phenomenex
Clarity(TM) Minibore Columns (mm)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(mm)
50
50
100
150
細孔径
110A
110A
100A
アズワン品番
67-7327-86
67-7327-86
67-7328-41
67-7328-42
67-7329-29
67-7329-31
67-7329-33
67-7331-85
67-7332-42
67-7332-44
67-7333-40
67-7333-42
67-7336-57
67-7336-59
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72831029
品番
00B-4441-B0
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
推奨用途:合成オリゴヌクレオチド混合物の精製
長さ(mm)
50
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7327-86
内径(mm)
2
細孔径
110A
USPコード
L1
粒子径(μm)
3
固体サポート
完全多孔質有機シリカ
固定相
C18 ・ オリゴRP
分離モード
逆相
関連資料:
(2.69MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません