曜日別特売

Clarity(TM) Minibore Columns (mm)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
長さ(mm)50
細孔径100A
アズワン品番67-7329-33
内容量1個注文コード72831074品番00B-4747-AN
参考基準価格(税別)¥180,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
長さ(mm)50フォーマット形式Columnアズワン品番67-7329-33内径(mm)2.1細孔径100A粒子径(μm)1.7固定相オリゴXT
関連資料:(2.69MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする