曜日別特売
TB-N203FLFANG LAVIE T11 T1175/BAS フィルム 超透明 指紋防止 エレコム 72831134

TB-N203FLFANG LAVIE T11 T1175/BAS フィルム 超透明 指紋防止 エレコム 72831134
TB-N203FLFANG LAVIE T11 T1175/BAS フィルム 超透明 指紋防止 エレコム 72831134
TB-N203FLFANG LAVIE T11 T1175/BAS フィルム 超透明 指紋防止 エレコム 72831134
TB-N203FLFANG LAVIE T11 T1175/BAS フィルム 超透明 指紋防止 エレコム 72831134
TB-N203FLFANG LAVIE T11 T1175/BAS フィルム 超透明 指紋防止 エレコム 72831134
TB-N203FLFANG LAVIE T11 T1175/BAS フィルム 超透明 指紋防止 エレコム 72831134
TB-N203FLFANG LAVIE T11 T1175/BAS フィルム 超透明 指紋防止 エレコム 72831134

LAVIE T11 T1175/BAS フィルム 超透明 指紋防止

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード72831134品番TB-N203FLFANG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

気泡がキレイに抜けるエアーレス加工。液晶画面を傷や汚れから守る、防指紋・超透明タイプのLAVIE T11 T1175/BAS用液晶保護フィルムです。

セット内容液晶保護フィルム(エアーレス防指紋超透明仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種LAVIE T11 T1175/BAS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする