Lux (TM) 5 μm Minibore and Analytical Columns (mm)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
内容量1個
長さ(mm)50
アズワン品番67-7328-50
67-7328-50
67-7328-21
67-7328-23
67-7328-24
67-7328-26
67-7328-46
67-7328-48
67-7329-23
67-7329-25
67-7329-46
67-7329-60
67-7329-83
67-7332-24
67-7332-27
67-7332-52
67-7332-56
67-7333-33
67-7333-60
67-7333-72
67-7333-92
67-7337-09
67-7337-15
67-7337-37
67-7337-43
67-7338-25
67-7338-56
67-7338-72
67-7339-03
67-7342-61
67-7342-67
67-7342-81
67-7342-87
67-7343-56
67-7346-59
内容量1個注文コード72831485品番00B-4493-E0
参考基準価格(税別)¥172,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

推奨用途:エナンチオマーとラセミ混合物の分離

長さ(mm)50フォーマット形式Columnアズワン品番67-7328-50内径(mm)4.6細孔径1000A粒子径(μm)5固体サポート多糖類固定相セルロース トリス(4-メチル安息香酸) ・ セルロース-3分離モードキラル
関連資料:(2.72MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする