Phenomenex
Lux (TM) 5 μm Minibore and Analytical Columns (mm)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1パック(10個)
長さ(mm)
50
50
100
150
250
4
アズワン品番
67-7329-60
67-7329-60
67-7329-60
67-7328-21
67-7328-23
67-7328-24
67-7328-26
67-7328-46
67-7328-48
67-7328-50
67-7329-23
67-7329-25
67-7329-46
67-7329-83
67-7332-24
67-7332-27
67-7332-52
67-7332-56
67-7333-33
67-7333-60
67-7333-72
67-7333-92
67-7337-09
67-7337-15
67-7337-37
67-7337-43
67-7338-25
67-7338-56
67-7338-72
67-7339-03
67-7342-61
67-7342-67
67-7342-81
67-7342-87
67-7343-56
67-7346-59
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72831528
品番
00B-4762-B0
参考基準価格(税別)
¥196,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
推奨用途:エナンチオマーとラセミ混合物の分離
長さ(mm)
50
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7329-60
内径(mm)
2
細孔径
1000A
粒子径(μm)
5
固定相
i-アミロース-1
関連資料:
(2.72MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません