Phenomenex
Lux (TM) 3 μm Minibore, MidBore(TM), and Analytical Columns (mm)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(mm)
50
50
100
150
250
アズワン品番
67-7328-49
67-7328-49
67-7328-49
67-7328-22
67-7328-25
67-7328-47
67-7329-24
67-7329-47
67-7329-81
67-7329-82
67-7332-22
67-7332-23
67-7332-25
67-7332-26
67-7332-50
67-7332-51
67-7332-54
67-7332-55
67-7333-31
67-7333-32
67-7333-58
67-7333-59
67-7333-90
67-7337-05
67-7337-06
67-7337-12
67-7337-13
67-7337-14
67-7337-34
67-7337-35
67-7337-36
67-7337-40
67-7337-41
67-7337-42
67-7338-22
67-7338-23
67-7338-24
67-7338-53
67-7338-54
67-7338-55
67-7338-99
67-7339-01
67-7342-60
67-7342-66
67-7342-80
67-7342-86
67-7343-55
67-7343-76
67-7344-07
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72831799
品番
00B-4492-E0
参考基準価格(税別)
¥188,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
推奨用途:エナンチオマーとラセミ混合物の分離
長さ(mm)
50
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7328-49
内径(mm)
4.6
細孔径
1000A
粒子径(μm)
3
固体サポート
多糖類
固定相
セルロース トリス(4-メチル安息香酸) ・ セルロース-3
分離モード
キラル
関連資料:
(2.72MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません