曜日別特売

Lux (TM) 3 μm Minibore, MidBore(TM), and Analytical Columns (mm)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
長さ(mm)250
アズワン品番67-7343-55
67-7343-55
67-7342-60
67-7342-66
67-7342-80
67-7342-86
67-7343-76
67-7344-07
67-7328-22
67-7328-25
67-7328-47
67-7328-49
67-7329-24
67-7329-47
67-7329-81
67-7329-82
67-7332-22
67-7332-23
67-7332-25
67-7332-26
67-7332-50
67-7332-51
67-7332-54
67-7332-55
67-7333-31
67-7333-32
67-7333-58
67-7333-59
67-7333-90
67-7337-05
67-7337-06
67-7337-12
67-7337-13
67-7337-14
67-7337-34
67-7337-35
67-7337-36
67-7337-40
67-7337-41
67-7337-42
67-7338-22
67-7338-23
67-7338-24
67-7338-53
67-7338-54
67-7338-55
67-7338-99
67-7339-01
内容量1個注文コード72832210品番00G-4729-E0
参考基準価格(税別)¥366,000販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
359,800

推奨用途:エナンチオマーとラセミ混合物の分離

長さ(mm)250フォーマット形式Columnアズワン品番67-7343-55内径(mm)4.6細孔径1000A粒子径(μm)3固体サポート多糖類固定相アミロース トリス(3,5-ジメチルフェニルカルバメート) ・ アミロース-1
関連資料:(2.72MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする