Kinetex(TM) 2.6 μm Microbore Columns (mm)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
長さ(mm)150
アズワン品番67-7337-49
内容量1個注文コード72832289品番00F-4496-A0
参考基準価格(税別)¥167,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

推奨用途:中性および酸性条件下での塩基性化合物に対するあらゆるLCシステムでの超高性能

長さ(mm)150フォーマット形式Columnアズワン品番67-7337-49内径(mm)1.00細孔径100AUSPコードL1粒子径(μm)2.6固体サポートコアシェルシリカ固定相イソブチル側鎖と TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ XB-C18分離モード逆相
関連資料:(9.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする