Phenomenex
Aeris WIDEPORE 3.6 μm Minibore Columns (mm)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(mm)
100
50
100
150
アズワン品番
67-7332-45
67-7328-43
67-7328-44
67-7328-45
67-7332-45
67-7332-47
67-7332-48
67-7337-29
67-7337-31
67-7337-32
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72832395
品番
00D-4481-AN
参考基準価格(税別)
¥163,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
推奨用途:タンパク質、抗体、大きなペプチド
長さ(mm)
100
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7332-45
内径(mm)
2.1
細孔径
200A
粒子径(μm)
3.6
固体サポート
コアシェルシリカ
固定相
ワイドポア XB-C8
分離モード
逆相
関連資料:
(0.92MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません