曜日別特売

Aeris(TM)Core-Shell LC Columns for Proteins & Peptides

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個内径(mm)2.1アズワン品番67-7328-65注文コード72832456品番00B-4505-AN
参考基準価格(税別)¥164,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

推奨用途:ペプチドとペプチドマッピング

長さ(mm)50フォーマット形式Columnアズワン品番67-7328-65内径(mm)2.1細孔径100A粒子径(μm)2.6固体サポートコアシェルシリカ固定相ペプチド XB-C18分離モード逆相
関連資料:(0.92MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする