Phenomenex
Aeris(TM)Core-Shell LC Columns for Proteins & Peptides
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
内容量
1個
内径(mm)
3
アズワン品番
67-7337-62
注文コード
72832560
品番
00F-4505-Y0
参考基準価格(税別)
¥189,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
内径・アズワン品番・内容量
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
推奨用途:ペプチドとペプチドマッピング
長さ(mm)
150
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7337-62
内径(mm)
3
細孔径
100A
粒子径(μm)
2.6
固体サポート
コアシェルシリカ
固定相
ペプチド XB-C18
分離モード
逆相
関連資料:
(0.92MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません