曜日別特売
ZH509-0.67 クリスタルソリッドリーマ ZH509 ノンコート RYOCO(菱高精機) 72832753

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリスタルソリッドリーマ ZH509 ノンコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本外径(Φmm)0.67注文コード72832753品番ZH509-0.67
参考基準価格(税別)¥8,450販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
外径(Φmm)0.67刃長(mm)11全長(mm)50外径公差(mm)+0.008~+0.002適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎材質超硬コーティングノンコートシャンク径公差h7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする