Phenomenex
Kinetex(TM) 5 μm Analytical Columns (mm)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(mm)
50
50
100
150
250
アズワン品番
67-7329-15
67-7329-15
67-7329-15
67-7328-71
67-7328-79
67-7328-83
67-7328-89
67-7328-97
67-7329-04
67-7332-79
67-7332-86
67-7332-91
67-7332-98
67-7333-09
67-7333-16
67-7333-26
67-7337-77
67-7337-84
67-7337-86
67-7337-94
67-7338-14
67-7343-09
67-7343-12
67-7343-16
67-7343-19
67-7343-38
67-7343-50
67-7347-32
67-7347-37
67-7347-38
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72832815
品番
00B-4724-E0
参考基準価格(税別)
¥103,000
販売価格(税込)
¥113,299
販売価格(税別)
¥
102,999
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7329-15
内径(mm)
4.60
細孔径
100A
USPコード
L43
粒子径(μm)
5
固体サポート
コアシェルシリカ
固定相
TMS エンドキャッピングを備えたペンタフルオロフェニル ・ F5
分離モード
逆相
関連資料:
(9.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません