曜日別特売

Kinetex(TM) 5 μm Analytical Columns (mm)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
長さ(mm)250
アズワン品番67-7343-19
67-7343-19
67-7343-09
67-7343-12
67-7343-16
67-7343-38
67-7343-50
67-7347-32
67-7347-38
67-7328-71
67-7328-79
67-7328-83
67-7328-89
67-7328-97
67-7329-04
67-7329-15
67-7332-79
67-7332-86
67-7332-91
67-7332-98
67-7333-09
67-7333-16
67-7333-26
67-7337-77
67-7337-84
67-7337-86
67-7337-94
67-7338-14
67-7347-37
内容量1個注文コード72832980品番00G-4608-E0
参考基準価格(税別)¥154,000販売価格(税込)¥169,399
販売価格(税別)
153,999
長さ(mm)250フォーマット形式Columnアズワン品番67-7343-19内径(mm)4.60細孔径100AUSPコードL7粒子径(μm)5固体サポートコアシェルシリカ固定相TMS エンドキャッピングを備えた C8 ・ C8分離モード逆相
関連資料:(9.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする