Phenomenex
Kinetex(TM) 5 μm Axia(TM) Packed Preparative Columns (mm)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(mm)
250
50
100
150
250
アズワン品番
67-7343-03
67-7343-03
67-7343-03
67-7343-10
67-7343-14
67-7343-17
67-7343-20
67-7343-40
67-7343-47
67-7343-52
67-7328-72
67-7328-80
67-7328-84
67-7328-90
67-7328-98
67-7329-05
67-7332-80
67-7332-87
67-7332-92
67-7332-95
67-7332-99
67-7333-10
67-7333-17
67-7337-73
67-7337-78
67-7337-81
67-7337-85
67-7337-87
67-7337-96
67-7338-06
67-7338-15
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72833244
品番
00G-4601-P0-AX
参考基準価格(税別)
¥979,000
販売価格(税込)
¥1,066,780
販売価格(税別)
¥
969,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
250
フォーマット形式
軸方向圧縮
アズワン品番
67-7343-03
内径(mm)
21.20
細孔径
100A
USPコード
L1
粒子径(μm)
5
固体サポート
コアシェルシリカ
固定相
TMS エンドキャッピングを備えた C18 ・ C18
分離モード
逆相
関連資料:
(9.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません