Phenomenex
Biozen(TM) Analysis of Biologics Peptide Mapping
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(mm)
50
50
100
150
アズワン品番
67-7329-68
67-7329-68
67-7329-69
67-7329-71
67-7329-72
67-7329-73
67-7329-76
67-7333-81
67-7333-82
67-7333-85
67-7338-81
67-7338-85
67-7338-87
67-7338-88
67-7338-89
67-7338-92
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72834599
品番
00B-4768-AN
参考基準価格(税別)
¥161,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7329-68
内径(mm)
2.1
細孔径
100A
粒子径(μm)
2.6
固定相
ペプチド XB-C18
関連資料:
(4.91MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません