Phenomenex
Luna(R) 100A、LCカラム 00Cシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
アズワン品番
67-7330-01
67-7330-01
67-7330-02
67-7330-03
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72834967
品番
00C-4040-E0
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
推奨用途:非常に疎水性の高い化合物の分離
長さ(mm)
75
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7330-01
内径(mm)
4.6
細孔径
100A
USPコード
L7
粒子径(μm)
5
固体サポート
完全多孔質シリカ
固定相
TMS エンドキャッピングを備えた C8 ・ C8
分離モード
逆相
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません