Phenomenex
Synergi(TM) 4μm Hydro-RP 80A、LCカラム 00シリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(mm)
150
75
100
125
150
250
300
アズワン品番
67-7336-07
67-7330-25
67-7331-49
67-7331-50
67-7331-52
67-7334-24
67-7336-06
67-7336-07
67-7341-60
67-7344-76
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72835256
品番
00F-4375-N0
参考基準価格(税別)
¥342,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
推奨用途:疎水性の低い化合物の分離。100%水性安定
長さ(mm)
150
フォーマット形式
セミ分取カラム
アズワン品番
67-7336-07
内径(mm)
10
細孔径
80A
USPコード
L1
粒子径(μm)
4
固体サポート
完全多孔質シリカ
固定相
極性エンドキャップ付き C18 ・ ハイドロRP
分離モード
逆相
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません