Phenomenex
Synergi(TM) 4μm Hydro-RP 80A、LCカラム 00シリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(mm)
300
75
100
125
150
250
300
アズワン品番
67-7344-76
67-7330-25
67-7331-49
67-7331-50
67-7331-52
67-7334-24
67-7336-06
67-7336-07
67-7341-60
67-7344-76
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72835299
品番
00H-4375-E0
参考基準価格(税別)
¥188,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
推奨用途:疎水性の低い化合物の分離。100%水性安定
長さ(mm)
300
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7344-76
内径(mm)
4.6
細孔径
80A
USPコード
L1
粒子径(μm)
4
固体サポート
完全多孔質シリカ
固定相
極性エンドキャップ付き C18 ・ ハイドロRP
分離モード
逆相
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません