曜日別特売

Rezex(TM) LCカラム

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
長さ(mm)50
アズワン品番67-7345-49
内容量1個注文コード72835500品番03B-0130-K0
参考基準価格(税別)¥95,000販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

推奨用途:単糖類と糖アルコールの分離

長さ(mm)50フォーマット形式ガードコラム(従来品)アズワン品番67-7345-49内径(mm)7.8細孔径0AUSPコードL19粒子径(μm)8固体サポートスルホン化スチレン ジビニル ベンゼン固定相8%架橋樹脂カルシウムイオン型 ・ RCM-単糖類 Ca+2(8%)分離モードイオン排除
関連資料:(0.97MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする