曜日別特売
- レンズオールライト ティーケーマックス 72836271

- レンズオールライト ティーケーマックス 72836271
- レンズオールライト ティーケーマックス 72836271

レンズオールライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本付属品マイクロファイバークロス、ボトル注文コード72836271品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

[ノンシリコン ヘッドライド磨き剤]
色褪せたヘッドライトを透明に復活!
・整備、板金工場での作業も可能
・あらゆる樹脂製ヘッドライトに施工可能
・1液タイプで簡単にしっかり黄ばみ落とし
・500mlは約35台、1Lは約70台施工可能!

使用方法
1.塗布する面の砂ぼこりなどをよく落としてください
2.ボトルをよく振ってからタオルに500円玉くらいの量の液剤をつけ、薄く塗り広げてください
3.少しこすりますと黄ばみが取れます。1分程置いてからこすりますと、黄ばみがより取れやすくなります
※汚れがひどい場合は、2~3回繰り返してください
4.仕上げにキレイなタオルで拭き取ってください
付属品マイクロファイバークロス、ボトル容量(L)1危険物の類別非危険物
関連資料:(0.46MB)
注意
※ライト表面(外側)の汚れではなく、ライト内側の汚れや焼けによりライトが曇って見える場合がございますのでご注意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする