Phenomenex
HyperClone(TM) Guaranteed Replacement to Hypersil 5 μm Minibore and Analytical Columns (mm)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
21日以内出荷とは
長さ(mm)
150
100
125
150
250
細孔径
130A
120A
130A
アズワン品番
67-7336-30
67-7336-30
67-7336-30
67-7336-32
67-7336-33
67-7331-42
67-7331-44
67-7331-64
67-7334-20
67-7334-22
67-7334-25
67-7335-99
67-7336-01
67-7336-02
67-7336-34
67-7341-51
67-7341-52
67-7341-53
67-7341-54
67-7341-56
67-7341-97
67-7341-98
67-7341-99
67-7342-02
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72836489
品番
00F-4418-E0
参考基準価格(税別)
¥143,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
推奨用途:Hypersilの代替品
長さ(mm)
150
フォーマット形式
Column
アズワン品番
67-7336-30
内径(mm)
4.6
細孔径
130A
USPコード
該当なし
粒子径(μm)
5
固体サポート
完全多孔質シリカ
固定相
C8 ・ BDS C8
分離モード
逆相
関連資料:
(0.38MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません