HyperClone(TM) Guaranteed Replacement to Hypersil 5 μm Minibore and Analytical Columns (mm)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
長さ(mm)150
細孔径120A
アズワン品番67-7336-34
67-7336-34
67-7335-99
67-7336-01
67-7336-02
67-7331-42
67-7331-44
67-7331-64
67-7334-20
67-7334-22
67-7334-25
67-7336-30
67-7336-32
67-7336-33
67-7341-51
67-7341-52
67-7341-53
67-7341-54
67-7341-56
67-7341-97
67-7341-98
67-7341-99
67-7342-02
内容量1個注文コード72836516品番00F-4422-E0
参考基準価格(税別)¥141,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

推奨用途:Hypersilの代替品

長さ(mm)150フォーマット形式Columnアズワン品番67-7336-34内径(mm)4.6細孔径120AUSPコード該当なし粒子径(μm)5固体サポート完全多孔質シリカ固定相CN分離モード正常相
関連資料:(0.38MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,500/税込3,850
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クロマトグラフィー製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする